QB薬用デオドラントクリーム_40C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 注文コード20740705 品番2050775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7日間のシャワー耐久実験でも持続する、密着力・ウォータープルーフ効果を発揮。
3つの有効成分でニオイをバリア・ブロック
殺菌有効成分「イソプロピルメチルフェノール」「塩化ベンザルコニウム」を配合し、ニオイを殺菌。また制汗有効成分「クロルヒドロキシアルミニウム」で汗を抑制し、過酷な気温状況下でも効果を発揮。
毎日使うものだから無添加処方。白残りしない快適!サラサラクリーム処方

成分【有効成分】クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、【その他の成分】トリ2ーエチルヘキサン酸グリセリル、無水ケイ酸、メチルポリシロキサン、タルク、マイクロクリスタリンワックス、パラフィン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ホホバ油、酢酸DLーαートコフェロール、軽質炭酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、スクワラン、アルテアエキス、エイジツエキス、ハマメリスエキス、ホップエキス、ムクロジエキス、ラベンダーエキス(1)、ワレモコウエキス、油溶性ローズマリーエキス(3)、酸化亜鉛、1,3ーブチレングリコール、トレハロース液、ウーロン茶エキス、乳酸ナトリウム液、精製水、カキタンニン、チンピエキス、オウゴンエキス 性別男女兼用 効果わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする