サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80枚) 注文コード20740809 品番E90638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のサンリオキャラクターがかわいいウェットティッシュケースに!付属のウェットティッシュ(80枚)は、99.9%が純水でできた、限りなく水に近い安心な成分です。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。詰め替え用「サンリオ 水99.9%ウエットティシュ80枚×3」(品番:E90693)がございます。

材質(ケース)本体・口・ヒレ・バネ受け:ポリプロピレン、フタ・目・スイッチ:ABS、底板:ポリエチレン、バネ:ステンレス鋼線(ウエット)ポリエステル、レーヨン シートサイズ(mm)約180×140 ハンギョドン 用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。 タイプウエット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。※火気の近くでの使用・保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする