リクイディター用ネクスターラバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 幅(mm)250 注文コード20740836 品番M25871
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は幅・繰り返し・詰め替え・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

MOERMAN リクイディタースクイジー用のスペアラバーです。
滑りがとても良いです。
従来品より耐久性が向上し約2〜3倍長持ちします。(環境によります)
ソフト/ハードの区別なく通年で使えます。
リクイディターカットです。

用途ガラス・鏡の水切り 材質本体:天然ゴム、SBR 幅(mm)250 質量(g)14 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

MOERMAN NXT-R ネクスターラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする