曜日別特売
M25873 リクイディター用ネクスターラバー モアマン 20740854

M25873 リクイディター用ネクスターラバー モアマン 20740854
M25873 リクイディター用ネクスターラバー モアマン 20740854
M25873 リクイディター用ネクスターラバー モアマン 20740854
M25873 リクイディター用ネクスターラバー モアマン 20740854
M25873 リクイディター用ネクスターラバー モアマン 20740854

リクイディター用ネクスターラバー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(10本)幅(mm)350注文コード20740854品番M25873
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

MOERMAN リクイディタースクイジー用のスペアラバーです。
滑りがとても良いです。
従来品より耐久性が向上し約2~3倍長持ちします。(環境によります)
ソフト/ハードの区別なく通年で使えます。
リクイディターカットです。

用途ガラス・鏡の水切り幅(mm)350材質(本体)天然ゴム、SBR質量(g)19サイズ(cm)35繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

MOERMAN NXT-R ネクスターラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする