曜日別特売
M00049 アルティメットセット モアマン 20740994

M00049 アルティメットセット モアマン 20740994
M00049 アルティメットセット モアマン 20740994

アルティメットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)250
内容量1セット注文コード20740994品番M00049
参考基準価格(税別)¥14,310販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MOERMANのエクセレイターハンドル+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。
フリック
チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。
ガラスのみ対応のウォッシャーです。
専用クリップ2個付きです。
簡単にウォッシャーの脱着ができます。
安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。
優れた保水性と耐久性があります。
エクセレイターハンドル
10度、25度、40度の3つの角度に固定可能です。
滑らかな動きで快適な操作性です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップです。
リクイディターチャンネル3.0
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。

用途ガラス・鏡の掃除セット内容エクセレイターハンドル、リクイディターチャンネル3.0、フリック材質スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM幅(mm)250質量(g)196繰り返し・詰め替え対応
注意
※両端がほんの少し湾曲していることがこの商品の特徴です。押さえつける力が弱いと、中央部分がガラス面にあたらないことがあります。
※デザインや仕様が異なる場合がありますが性能に問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする