エクセレイターセット3.0

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20741037 品番 M00060
参考基準価格(税別)¥11,370 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。
リクイディターチャンネル3.0
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
エクセレイターハンドル2.0
レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。
首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。
角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。
ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。
グリップがさらに握りやすくなりました。
MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。

用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0 材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM 幅(mm)250 質量(g)182 繰り返し・詰め替え対応
注意
※両端がほんの少し湾曲していることがこの商品の特徴です。押さえつける力が弱いと、中央部分がガラス面にあたらないことがあります。
※デザインや仕様が異なる場合がありますが性能に問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20741055
2025-02-25
用途:
ハウスクリーニング
掃除と便利のぽん 様 (サービス業)

1度目でゴムが欠けてしまい拭き筋が出てしまい仕事にならなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え商品の改善を検討いただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2024-06-11
用途:
清掃
合同会社アクア・ビル 様 (サービス業)

ゴムが少し硬くてビミョー
水滴が少し残る
軽いのはいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする