MOERMANのツールホルダーがバージョンアップ。 中の仕切りを改善することで、ウォッシャーもスクイジーもスクレイパーも全ての道具がピタッときれいに収まるようになりました。 両脇に入った波線を水滴が伝うため、脚を濡らしません。また、脚に沿うようにホルダー背面が湾曲しているので、使う人の脚の動きを邪魔しません。 脚の形に添うように背面側がカーブ バックル(オス)と本体はループ式で固定 右利き、左利きどちらでも快適に使えるデザイン ヘッド部分に厚みのあるエクセレイターハンドル1.0/2.0どちらもきちんと収まります。 これまでのツールホルダーではおさまりがイマイチだったリクイディターチャンネルとフリックもすんなり入ります。 容量は約1Lで、内側にそれを示すラインが入っています。
ちょっと大きいからだと思うのですがコレ自立するんです。ウチの場合ガラス清掃ってちょっとしかないので腰にぶら下げるほどではないのでこれにまとめて入れたのをちょっと置くときに重宝します。腰ベルトともクリップで脱着できるのでクリップを数個買えば数人で1つを使いまわすことも可能です。高所作業はありませんがしっかりと脱着出来る安心感があり使いやすく思います。
とても使いやすくまた2個づつ入るので作業がしやすいです