バンブーマイクロクロス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20741107 品番M26954
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

拭くだけで99.9%細菌を取り除きます。
高い吸水性で、ガラス面に跡を残すことなくきれいな拭き上げが可能です。
抜群の保水力で、床や足を濡らしません。
四隅が袋状になっており (そのうち2つはスクラブ付) 指を入れてしっかり角を拭いたり、エクステンションポールと組合わせて使用可能です。
乾湿両用です。

用途ガラス・鏡の掃除 材質竹繊維20%、PES 80% 質量(g)144 寸法(cm)60×40 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.21MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
ガラスクリーニング
エターナル スズキ 様 (サービス業)

四隅にポケット(スクラブあり2・なし2)が付いているので、使い分けができます。高所の角もポールを差し込んでキレイに処理できるので、大活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする