スクイーズデラックス

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 20741125 品番 M25147
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プロのウィンドウウォッシャー用に特別に開発されたウィンドウ洗浄用洗剤です。
環境負担の軽減のため、成分の見直しを行い、新処方では、28日以内にほぼ90%が生分解されるようになりました。加えて、全成分の60%が植物由来か再生可能な資源から作られています。
敏感な肌を刺激することなく、汚れを素早く効果的に取り除きます。
バケツに洗剤水を作る必要はなく、濡らしたスリーブに直接垂らして使うタイプのガラス用クリーナーです。
希釈せずそのまま使えます。
ガラスの上をスクイジーがよく滑り、心地よい香り付きなので、屋内作業も快適に行えます。
ワンタッチオープン式キャップ採用。
500mlには、逆さにしても液だれせず、ボトルを押すことで液が出るスクイーズキャップ採用です。

用途ガラス・鏡の掃除 容量(L)5
関連資料:(1.44MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20741116
2025-02-12
用途:
ハウスクリーニング、共用部清掃
便利屋Hyssopus 様 (サービス業)

半信半疑で購入しましたが、驚きの洗浄力と水切れの良さににやけてしまいました!3滴はヤバい!
香りは強めと感じる方もいるようですが、すごく気になるほどではなかったです!

対象商品:
20741116
2024-04-26
用途:
ガラスクリーニング
サービス業

3滴で結構な枚数できるしスクイジーの滑りも良いです。
シェアしなければ500mlでも十分な量。

対象商品:
20741116
2023-06-12
用途:
窓ガラスの清掃時
建設業・工事業

液状洗剤を塗布した窓ガラスにスクイージーを横に使うと、パッキン付近に洗剤の滴り跡が白っぽく出る。
この品だとそれが出ない。
スクイージーを縦に使うと、ガラスに洗剤の滴り跡が縦に出る。
この品だとそれも出ない。
ガラスが乾ききった後に滴り跡を拭き取る手間がなくなる。
それは、シャンパーに洗剤を3滴しか付けなくてよい、この品ならでは特性だ。

ただ、臭いが男性の整髪料を思わせるもので、しかも強い。
人がいる場所の窓掃除には使いにくいかもしれない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする