高田商事
高田商事の ウエス
高田商事の マイクロファイバーウエス
マイクロフリースダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20枚)
注文コード
20741290
品番
#740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
超吸水!!
拭き取り抜群!
厚地フリース万能ダスターウエス。
あらゆる場面で使用できる。
用途
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。
材質
ポリエステル、ナイロン
色
アソート
容量
1組(20枚)
寸法(cm)
約28×28
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※穴やホツレ、縫製ミス、糸くず、サイズ違い、色違い等で製品化できなかった訳あり生地をウエスとしております。
※異物が付着したまま使用しますと表面を傷つける恐れがあります。
※品質管理には万全を期しておりますが商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。