特定化学物質標識(エコユニボード)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20741367 品番815-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)600×450 文字内容エチルベンゼンC8H10 仕様Φ2.5mm穴4スミ 材質エコユニボード トラスコ品番811-5950 厚さ(mm)1.2 質量(g)274 取付方式穴4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16371924
2019-01-08
用途:
現場掲示用

労働基準監督署からの指摘にて慌てて探したのですが、すぐに見つけることが出来、特に何もしなくてもそのまま掲示できるのが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88576932
2018-09-06
用途:
分析室
日本肥糧株式会社 様 (製造業)

最近知ったことですが、特化物を使用する箇所では法令で掲示することが義務付けられています。そこで、急いで購入することにしました。コンプライアンスを重視するのであれば必須だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10008145
2017-01-18
用途:
工場内に掲示

プラスチック製で良くできていました。取付も楽にできたので、購入して良かったです。

対象商品:
20741367
2017-04-13
用途:
塗料倉庫内に保管の塗料取扱い時の注意喚起表示
太平電業株式会社 様 (建設業・工事業)

板サイズ及び文字サイズ、記載内容共に希望通りであり注意喚起に役立ち
関係者からも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする