ドライドラナンバンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束 アンティークピーチ 注文コード20742148 品番FM001909-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

アンティークピーチ 分類ラナンキュラス 花径(cm)4.5〜6 材質ポリエステル 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 高さ(cm)28
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする