FM007348-006 アンナダリアピック MAGIQ(東京堂) 20742498 FM007348-006 アンナダリアピック MAGIQ(東京堂) 20742498 FM007348-006 アンナダリアピック MAGIQ(東京堂) 20742498 FM007348-006 アンナダリアピック MAGIQ(東京堂) 20742498

アンナダリアピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20742498 品番 FM007348-006
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

分類ダリア ピーチ 材質ポリエステル 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 高さ(cm)14.5 花径(cm)7.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする