MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ミルジプソバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
注文コード
20742674
品番
FM004839-002
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
材質
ポリエチレン
分類
かすみ草 ジプソ
色
ピンク
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
長さL×幅W(cm)
16×12
高さ(cm)
16
花径(cm)
1.3
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。