東京堂
東京堂の 鋏
東京堂の 花鋏
アレンジはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20742787
品番
AH000358-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ステンレス
全長(mm)
160
色
フローラルダークグレイ
質量(g)
60
刃長(mm)
45
分類
ハサミ
使用目的
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等に
注意
※お取り扱いにはご注意ください。