クリアストーンピックS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(48本) 注文コード20742875 品番AP005475
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質プラスチック、ワイヤー クリア 分類デコレーションピック 高さ(cm)10 寸法(Φcm)0.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする