GG000607-004 ジェリー9 東京堂 20743067 GG000607-004 ジェリー9 東京堂 20743067 GG000607-004 ジェリー9 東京堂 20743067

ジェリー9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20743067 品番GG000607-004
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ガラス シトラス 分類ガラス 寸法(Φ×高さH)(cm)8×9 口径(Φcm)4
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする