東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ジェリー9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20743076
品番
GG000607-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
色
サンセット
分類
ガラス
寸法(Φ×高さH)(cm)
8×9
口径(Φcm)
4
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。