東京堂
東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京堂の 祭事用品
PFバルーン30(特殊型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
20743234
品番
GI000230
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
自分でアレンジが作成できるキット。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
ポリウレタン
直径(Φcm)
膨らませ時:30〜35
幅(cm)
差し込み口:20
分類
バルーン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。