クレマポット12.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20743426 品番GW000670-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

東京堂オリジナルのフラワーベース。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質陶器 グレイ 分類陶器 寸法(幅W×高さH)(cm)12×12.5 口径(Φcm)4
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする