※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 注文コード20743477 品番XLC-25-2A90LA-XQ1B
参考基準価格(税別)¥65,340 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は材質・オートスイッチ種類など61種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ25 材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール1(保守部品)、バルブシール2(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 パイロットポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする