ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの バッジ
ネームプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
プラスチック
注文コード
20743792
品番
850-67
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
安全ピン
材質
プラスチック
付属品
金属両用クリップ付
トラスコ品番
744-0928
寸法(mm)
内径40Φ・外径50Φ
色
青
用紙サイズ
44Φ