ニュークリアボックスXL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1セット) 注文コード20743828 品番UK000190
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.5 分類クリアケース コサージケース 寸法(cm)H40×口30 台紙台紙H7cm
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする