ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインスタンドAL(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20743835
品番
865-122
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
文字内容
駐車禁止
トラスコ品番
811-5910
材質
フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)
W322×D380×H1003
質量(kg)
約4.8
取付方式
スタンド式
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
:335×285(表示板/350×300)
注意
※表示板は表・裏 2枚使用*表示板は3mm厚をご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません