ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインスタンドAL(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20743853
品番
865-151
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
文字内容
関係者以外立入禁止
トラスコ品番
811-5912
材質
フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)
W322×D380×H1003
質量(kg)
約5.2
取付方式
スタンド式
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
585×285(表示板/600×300)
注意
※表示板は表・裏2枚使用。
※表示板3mm厚をご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません