フィールドアーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質:高密度ポリエチレン 注文コード20743887 品番867-77B
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は文字内容・材質・材質表示など22種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。

付属品プラストッパー12個付 トラスコ品番811-5653 材質:高密度ポリエチレン 寸法(mm)W1460×D255×H700 質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) イエロー(ウェイト/グレー) 取付方式スタンド式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする