フィールドアーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容駐輪禁止 材質:高密度ポリエチレン 材質表示透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷 注文コード20743905 品番865-212
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は文字内容・材質・材質表示など22種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。

文字内容駐輪禁止 付属品プラストッパー12個付 トラスコ品番811-5615 材質:高密度ポリエチレン 寸法(mm)W1460×D255×H700 質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) イエロー(ウェイト/グレー) タイプ両面表示 取付方式スタンド式 材質表示透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷 表示寸法(mm)240×875×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする