サインキューブ トール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20744115 品番 865-472
参考基準価格(税別)¥47,140 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。

文字内容白無地 トラスコ品番811-5825 材質:高密度ポリエチレン 寸法(mm)W840×D470×H1100(ウェイト付) タイプ両面表示 質量(kg)約8.3(満水時:約39) イエロー(ウェイト/グレー) 取付方式スタンド式 材質表示白PET樹脂 表示寸法(mm)677×445×1.5厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする