ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインキューブ スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20744133
品番
865-681GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
文字内容
白無地
表示寸法(mm)
:651×246×1.5厚
トラスコ品番
811-5859
材質
:高密度ポリエチレン
寸法(mm)
W505×D338×H1000(ウェイト付)
質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約13.4)
色
グレー(ウェイト/ブルー)
タイプ
片面表示
取付方式
スタンド式
材質表示
透明PET樹脂(裏印刷) ※白無地も裏印刷
注意
※表示板は2mm厚までがご使用になれます。
※ この商品は樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20744133
865-681GY
60230418
865-681AGY
サインキューブスリム
ユニット
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)