サインキューブ スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20744142 品番865-681YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。

文字内容白無地 表示寸法(mm):651×246×1.5厚 トラスコ品番811-5860 材質:高密度ポリエチレン 寸法(mm)W505×D338×H1000(ウェイト付) 質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4) イエロー(ウェイト/ブルー) タイプ片面表示 取付方式スタンド式 材質表示透明PET樹脂(裏印刷) ※白無地も裏印刷
注意
※表示板は2mm厚までがご使用になれます。
※ この商品は樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20744142 865-681YE 60230427 865-681AYE サインキューブスリム ユニット サインキューブスリム ユニット 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする