ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
サインシック Aタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20744255
品番
865-922
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
文字内容
駐車禁止
トラスコ品番
811-5871
材質
高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)
W510×D410×H1236
質量(kg)
:6.2(満水時:約42.1)
色
グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
タイプ
両面表示
取付方式
スタンド式
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
425×410(表示板/450×430×3厚)
注意
※表示板は3mm厚をご使用ください。
※この商品は樹脂成型品のため、 サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
サインシック
参考になった