ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインピラミッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20744386
品番
867-751YW
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
文字内容
駐車禁止
トラスコ品番
744-7116
色
イエロー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)
5.3
取付方式
スタンド式
材質表示
PVCステッカー
表示寸法(mm)
上辺100×下辺317×407H
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
サインピラミッド
参考になった