サインピラミッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20744395 品番 867-752GW
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。

文字内容駐輪禁止 トラスコ品番744-7124 グレー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付) 質量(kg)5.3 取付方式スタンド式 材質表示PVCステッカー 表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインピラミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする