曜日別特売
ZE000951 コーラルフラワーパーツ 東京堂 20744424

 

ZE000951 コーラルフラワーパーツ 東京堂 20744424
ZE000951 コーラルフラワーパーツ 東京堂 20744424
ZE000951 コーラルフラワーパーツ 東京堂 20744424

コーラルフラワーパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(24個)注文コード20744424品番ZE000951
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製ミックス内容4型×各6コ(24コアソート)分類オールシーズン寸法(Φcm)大:4、小:2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする