東京堂
ウッド音符パーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(15個)
注文コード
20744449
品番
ZE001096
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ホワイト
内容
3型×各5コ(15コアソート)
分類
オールシーズン
長さL×幅W(cm)
2.9~4×1.5~2.3
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。