サインポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体、ベース/高密度ポリエチレン 注文コード20744544 品番867-800GR
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は文字内容・材質・材質表示など74種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

付属品プラストッパー8個付 トラスコ品番811-5621 材質本体、ベース/高密度ポリエチレン 寸法(mm)W450×D450×H1300 質量(kg)4.1(満水時:約23.1) グリーン 取付方式スタンド式
注意
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする