東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
アーティフィシャルカード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
20744817
品番
ZS000039
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
穴あき
材質
紙
分類
カード シール
高さ(cm)
11
寸法(高さH×幅W)(cm)
7.5×11
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。