フランジサイズ40
材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁閉
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V)
パイロットポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし