カラーサインボード

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 (ボード)黄 トラスコ品番744-8741 注文コード20745348 品番871-92
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容・色・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る

どんな場所でも目をひく豊富なカラーバリエーション。
軽量でコンパクト。持ち運びにも大変便利。
腐食、割れに強い樹脂製。汚れも簡単に落とすことができます。
コーン、ラバーコーンに対応。ジョイントは別売品のコーンライトケースでしっかり固定。

仕様両面表示 寸法(mm)表示面403×220×4.5 (ボード)黄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)表示面403×220×4.5 トラスコ品番744-8741 材質ABS樹脂 取付方式カラーコーン取付
注意
※取付けはコーン用とラバーコーン用のコーン用アダプタがありますので表示板と一緒にお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35371095
2025-10-24
用途:
告知に
島津経営事務所 様 (その他業種)

便利でパッと目に入りずっと探していました。
また便利ならば購入をしたいと思います。

対象商品:
20745348
2018-06-20
用途:
通学路の注意看板
株式会社ワークス員行 様

白地のカッテングシートを張り、手書きのイラスト付き注意文字を書き、柔らかい表現でボードを作り、カラーコーン上部に設置した。

1人が参考にしています
対象商品:
20745287
2020-01-06
用途:
道路作業の赤コーンに取付用としたがサイズ合わず使用できず。
エヌシステムサポート 様 (建設業・工事業)

取付可能コーン等具体的寸法表示がほしい。差し込み部

4人が参考にしています
対象商品:
20745357
2017-03-10
用途:
カラーコーンで工事区画する際、通行者への注意表示する
建設業・工事業

もう少し軽量化を希望します。また、表示を張るタイプですが、用紙を
差し込み出来るようにして表示内容を容易に交換できるタイプもできないか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする