FG001252 ミニリーフリングバイン MAGIQ(東京堂) 20745490 FG001252 ミニリーフリングバイン MAGIQ(東京堂) 20745490 FG001252 ミニリーフリングバイン MAGIQ(東京堂) 20745490 FG001252 ミニリーフリングバイン MAGIQ(東京堂) 20745490 FG001252 ミニリーフリングバイン MAGIQ(東京堂) 20745490 FG001252 ミニリーフリングバイン MAGIQ(東京堂) 20745490

ミニリーフリングバイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20745490 品番FG001252
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン シルバーグリーン 分類ミニリーフ 長さL×幅W(cm)70×15 高さ(cm)70
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする