881-63 LEDサイン-01 ユニット スタンド式 20745707

LEDサイン-01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20745707 品番881-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。

取付方式スタンド式 材質鉄(シルバー塗装仕上) 付属品本体固定ネジM5(2本付)、壁面固定用プラグ・ネジ4本付 トラスコ品番745-0869 寸法(mm)182×495×側面70/平面40厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする