エコユニボード

(6件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20745777 品番 886-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法(mm)450×600×1.0(4Φ穴4スミ) トラスコ品番745-1032 質量(g)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
バルブボックスの蓋裏に取付けて、テプラでバルブの種類を表示するために使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

バルブボックスの蓋裏に取り付け、テプラでバルブ種類の表示に使いました。90×90mmでちょうど良いサイズ感で、厚み2mmあり取付後もしっかりしています。表示が見やすくなり、点検時の識別が楽になりました。

2025-06-04
用途:
帰宅時の札として利用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

職場の最終帰宅者が分かる様に使用してます。部署名をシールで貼り付け
使用してますが、穴がちょっと小さかったのでもうちょっと大きければ
良いと思います。

対象商品:
20745786
2020-08-26
用途:
現場のオリジナル看板

これに屋外用ラベルシールのA3とA4でオリジナル看板を作って現場で使っています。
なかなか使い勝手が良くて好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
20745838
2020-04-13
用途:
文字は明大会田圃処と表示
その他業種

ユニット標識スタンドとセットで利用。
20年来続く”くにたち明大会・餅つき”のもち米づくりの田圃に
表示用スタンドと設置する。

1人が参考にしています
対象商品:
20745795
2019-07-26
用途:
看板(標識)製作

構内の色々な看板(標識)が作成できます。リピーターです。

対象商品:
20745813
2018-12-08
用途:
屋外掲示板の台板として使用
その他業種

もう少し厚いものが欲しかったが、該当するものがなかったため止む無く購入したが、やはり強度が心配。取付穴も隅4か所だけでは不安がある。
穴径も少し大きくし、数も増やしてとりあえず様子をみることにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする