888-851AYE サインキュート2 ユニット 20746303

サインキュート2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20746303 品番888-851AYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容駐車禁止 付属品プラスチックビス8個付 トラスコ品番367-8334 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)340Φ×1017H 質量(kg)2(満水時:約10) イエロー タイプ片面表示 材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷 表示寸法(mm)606×230×1厚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20746303 888-851AYE 31499107 888-851BYE サインキュート2 ユニット サインキュート2 ユニット 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする