FG008272-024 エクステリアアイビーバイン MAGIQ(東京堂) 20746375 FG008272-024 エクステリアアイビーバイン MAGIQ(東京堂) 20746375 FG008272-024 エクステリアアイビーバイン MAGIQ(東京堂) 20746375 FG008272-024 エクステリアアイビーバイン MAGIQ(東京堂) 20746375 FG008272-024 エクステリアアイビーバイン MAGIQ(東京堂) 20746375 FG008272-024 エクステリアアイビーバイン MAGIQ(東京堂) 20746375

エクステリアアイビーバイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20746375 品番 FG008272-024
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン グリーン 幅(cm)30 分類アイビー 高さ(cm)80 葉(cm)3〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする