FG008273-023 エクステリアアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 20746384 FG008273-023 エクステリアアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 20746384 FG008273-023 エクステリアアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 20746384 FG008273-023 エクステリアアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 20746384 FG008273-023 エクステリアアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 20746384

エクステリアアイビーガーランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20746384 品番 FG008273-023
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン クリームグリーン 分類アイビー 高さ(cm)180 葉(cm)3〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする