XLCV-25K-A93C-5GS アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-25K SMC 20746627

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-25K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁閉電圧(V)DC24注文コード20746627品番XLCV-25K-A93C-5GS
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25電圧(V)DC24リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁閉オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100VCE-対応品-操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁作動方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする