FG305162 リキュウソウ MAGIQ(東京堂) 20746637 FG305162 リキュウソウ MAGIQ(東京堂) 20746637 FG305162 リキュウソウ MAGIQ(東京堂) 20746637 FG305162 リキュウソウ MAGIQ(東京堂) 20746637

リキュウソウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20746637 品番FG305162
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生PET由来ポリエステル グリーン エコマーク認定認定 分類リキュウソウ 高さ(cm)85 葉(cm)3.5〜5 エコマーク認定番号22 104 003
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする