※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-25K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石付) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- 電圧(V)DC24 注文コード20746663 品番XLCV-25K-M9//-5LZ
参考基準価格(税別)¥54,340 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ個数・電圧など31種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25 電圧(V)DC24 リード線取出方法L型プラグコネクタ 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石付) CE-対応品- 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁作動方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする