フランジサイズ25
電圧(V)DC24
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
CE-対応品-
操作ポート方向フランジ面左
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁作動方式2位置シングル