FM000115-016 ミシェルローズ MAGIQ(東京堂) 20746707 FM000115-016 ミシェルローズ MAGIQ(東京堂) 20746707 FM000115-016 ミシェルローズ MAGIQ(東京堂) 20746707 FM000115-016 ミシェルローズ MAGIQ(東京堂) 20746707 FM000115-016 ミシェルローズ MAGIQ(東京堂) 20746707

ミシェルローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーンモーブ 注文コード20746707 品番FM000115-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル グリーンモーブ 分類ローズ ばら 高さ(cm)67 花径(cm)9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする